Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 kulmamittariventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi paine | CC3KHE 0123015

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 kulmamittariventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi:n paine

Varastossa
Tuote: CC3KHE Malli: LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4Ristiviite: 0123015

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAngle Venttiilit
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Ohjauskäsipyörä
TuloliitäntäLeveä liitos
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiLeveä liitos
JohtaaEi läsnä
Max. Paine125 psi
Valmistaja SarjaLFWAMV
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Kulmamittarin venttiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS LFWAMV-FLXIPS 1X3/4 kulmamittariventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo, 125 psi | BZ6XTL 0123018 LFWAMV-FLXIPS 1X3/41"€143.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 kulmamittariventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi:n paine
€128.21 / yksikkö