Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECF9 kaarevat leuan lukituspihdit 7 tuuman pehmeä kahva | AA9NPU

WESTWARD 1ECF9 kaarevat leuan lukituspihdit 7 tuuman pehmeä ote

Varastossa
Tuote: AA9NPU Malli: 1ECF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenCr-V teräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaPehmeä ote
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan kapasiteetti1.5 "
Leuan pituus1"
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus1 / 4 "
LeukatyyppiKaareva leuka
Leuan leveys2"
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
WESTWARD 1ECE4 kaarevat leuan lukituspihdit 5 tuuman terästä | AA9NPG 1ECE4Tavallinen kahvaTavallinen kahva1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€22.29
WESTWARD 1ECE5 kaarevat leuan lukituspihdit 7 tuuman terästä | AA9NPH 1ECE5Tavallinen kahvaTavallinen kahva1.5 "1"2"7"€21.60
WESTWARD 1ECE6 kaareva leuan lukituspihti 10 tuuman teräs | AA9NPJ 1ECE6Tavallinen kahvaTavallinen kahva1.875 "1.25 "2.625 "10 "€22.02
WESTWARD 1ECF8 kaarevat leuan lukituspihdit, 5 tuuman pehmeä kahva | AA9NPT 1ECF8Pehmeä oteergonominen1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€13.43
WESTWARD 1ECG1 kaareva leuan lukituspihti 10 tuuman pehmeä kahva | AA9NPV 1EKG1Pehmeä oteergonominen1.875 "1.125 "2.625 "10 "€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECF9 kaarevat leuan lukituspihdit 7 tuuman pehmeä ote
€16.52 / yksikkö