Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFTP-E 1/2 lämpötila- ja painetestipistoke, 1/2 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine | BT6ERV 0123006

WATTS LFTP-E 1/2 lämpötilan ja paineen testipistoke, 1/2 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine

Varastossa
Tuote: BT6ERV Malli: LFTP-E 1/2Ristiviite: 0123006

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiUroslanka
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiPistoke
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine500 PSI
Valmistaja SarjaLFTP
Min. Lämpötila-40 astetta F
KiertyyppiNPT
Käyttölämpötila.275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötila- ja painetestipistoke, 1/2 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoMin. LämpötilaHinta
WATTS LFTP-E 1/4 lämpötila- ja painetestipistoke, 1/4 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine | BT6ERU 0123005 LFTP-E 1/41 / 4 "-40 astetta F€54.77
WATTS LFTP-V 1/4 lämpötila- ja painetestipistoke, 1/4 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 astetta F€78.54
WATTS LFTP-N 1/2 lämpötilan ja paineen testipistoke, 1/2 tuuman koko, -40 astetta. F Min. Temp. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 astetta F€47.21
WATTS LFTP-N 1/4 lämpötilan ja paineen testipistoke, 1/4 tuuman koko, -40 astetta. F Min. Temp. | BT6GYB 0123012 LFTP-N 1/41 / 4 "-40 astetta F€19.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFTP-E 1/2 lämpötilan ja paineen testipistoke, 1/2 tuuman liitäntä, 34.5 baarin paine
€59.45 / yksikkö