Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFSC-3 1/2 Sillcock-hana, 1/2 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY6KXC 0123480

WATTS LFSC-3 1/2 sillcock-hana, 1/2 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: BY6KXC Malli: LFSC-3 1/2Ristiviite: 0123480

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliValettu messinki
Ohjauskäsipyörä
SulattaaEi
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLFSC
LiitäntäUrosletku kierteitetty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUrosletku kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2376

Tuotteen yksityiskohdat:

Sillcock-hana, 1/2 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiValmistaja SarjaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS SC8-5 sillcock-hana, 1/2 tuuman tuloaukko, 8.6 baarin paine | BQ2BWX 0611550 SC8-5--1 / 2 "UroslankaSC81 / 2 "Uroslanka€104.43
WATTS SC8-6 sillcock-hana, 3/4 tuuman sisääntulo, 8.6 baarin paine | BQ2BWZ 0611650 SC8-6--3 / 4 "UroslankaSC83 / 4 "Uroslanka€110.40
WATTS LFSC-2 1/2 sillcock-hana, 1/2 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY6KXB 0123479 LFSC-2 1/2Tee kahva-1 / 2 "PistorasiaLFSC3 / 4 "Urosletku kierteitetty€35.64
WATTS LFSC-2 3/4 sillcock-hana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY6KXD 0123485 LFSC-2 3/4Tee kahva-3 / 4 "PistorasiaLFSC3 / 4 "Urosletku kierteitetty€28.43
WATTS LFSC-6 SOLDER 3/4 Sillcock-hana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY6KXE 0123486 LFSC-6 SOLDER 3/4Tee kahva-3 / 4 "Uroskierre / hylsyLFSC3 / 4 "Urosletku kierteitetty€29.30
WATTS LFSC-3 3/4 sillcock-hana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY6KXF 0123487 LFSC-3 3/4käsipyörä-3 / 4 "PistorasiaLFSC3 / 4 "Urosletku kierteitetty€41.60
WATTS LFSC-6 MIP 3/4 sillcock-hana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | BY7QGN 0123484 LFSC-6 MIP 3/4Tee kahva-3 / 4 "Uroskierre / hylsyLFSC3 / 4 "Urosletku kierteitetty€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFSC-3 1/2 sillcock-hana, 1/2 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo
€23.35 / yksikkö