WATTS LFS777SI 1 Wye siivilä, imuaukon koko 1 tuuma, käyttölämpötila 178 C, WOG 400 Psi | BZ2XTW 0379121

WATTS LFS777SI 1 Wye siivilä, sisääntulon koko 1 tuumaa, toimii 178 astetta C, WOG 400 psi

Tuote: BZ2XTW Malli: LFS777SI 1Ristiviite: 0379121
€86.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja SarjaLF777SI
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4554

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFS777SI 1 Wye siivilä, sisääntulon koko 1 tuumaa, toimii 178 astetta C, WOG 400 psi
€86.84 / yksikkö