Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN9-1/4 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinkiä | AH2NHF 29YM12

WATTS LFN9-1/4" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AH2NHF Malli: LFN9-1/4 "Ristiviite: 29YM12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon viimeistelyMessinki
Kehon korkeus2.375 "
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Runkoleveys1.25 "
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine8.6 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFN9
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.78
Laivan pituus (cm)5.55
Laivan leveys (cm)4.76
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS LFNLF9 kaksoistarkastus ilmanvaihdolla | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Lyijytön messinki3 / 8 "MNPT180-astetta F3 / 8 "FNPT€183.91
WATTS LFN9-3/8" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 3/8 tuumaa, messinki | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Lyijytön messinki3 / 8 "Nainen kierretty140 astetta F3 / 8 "Nainen kierretty€255.82
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinki | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Lyijytön messinki1 / 4 "Nainen kierretty140 astetta F1 / 4 "Nainen kierretty€133.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN9-1/4" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinki
€120.72 / yksikkö