Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | BP3BDL 0009482

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, koko 3/4 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: BP3BDL Malli: LFN45B-EZM1-DU 3/4Ristiviite: 0009482

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliVahvistettu EPDM
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
Max. Työpaine20.7 Bar
Valmistaja SarjaLFN45B-EZ
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLevymateriaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | BP2WED 0009498 LFN45B-EZM1-DU 1Lyijytön kupari piiseoselastomeeri1"400 PSI33 astetta F€285.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, koko 3/4 tuumaa, messinki
€264.18 / yksikkö