Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN240X-150-210-1 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuuma, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHL 29YM18

WATTS LFN240X-150-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi

Varastossa
Tuote: AH2NHL Malli: LFN240X-150-210-1"Ristiviite: 29YM18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,452.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6.625 "
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Runkoleveys3.375 "
BtuH4,059,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLFN240
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Termostaatin pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5876
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)40.32
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliPurkauskapasiteettiPistorasian tyyppiVapautuspaineTermostaatin materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFN240X9-150-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tulokoko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi--1"€1,670.25
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4 "lämpötilan paineenrajoitusventtiili 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Lyijytön kupari piiseos-FNPT---1.25 "€1,660.61
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" lämpötila- ja paineenalennusventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
WATTS LFN240X 100-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 100 psi:n poistopaine | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Lyijytön messinki2817000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€1,917.26
WATTS LFN240X-9 100-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 100 psi:n poistopaine | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Lyijytön messinki2817000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€2,153.87
WATTS LFN240X 110-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 110 psi:n poistopaine | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Lyijytön messinki-Nainen kierretty110 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€1,844.30
WATTS LFN240X-9 125-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 125 psi:n poistopaine | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Lyijytön messinki3438000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€2,197.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN240X-150-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi
€1,452.85 / yksikkö