WATTS LFM500-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPJ 0124777

WATTS LFM500-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, lyijytön

Tuote: CC8ZPJ Malli: LFM500-OSY-CFM 2 1/2Ristiviite: 0124777
€7,506.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, lyijytön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS LFM500-OSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPK 0124778 LFM500-OSY-CFM 33"€8,295.38
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-GPM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPN 0124787 LFM500-OSY-GPM 88"€24,804.30
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-CFM 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC8ZPP 0124779 LFM500-OSY-CFM 44"€9,782.51
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-CFM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPQ 0124780 LFM500-OSY-CFM 66"€14,362.30
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-GPM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPR 0124785 LFM500-OSY-GPM 44"€9,782.51
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-CFM 10 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC8ZPT 0124782 LFM500-OSY-CFM 1010 "€35,383.17
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500-OSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | CC8ZPU 0124784 LFM500-OSY-GPM 33"€8,295.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFM500-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, lyijytön
€7,506.70 / yksikkö