WATTS LFM300N-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, 2 1/2 tuuman koko | CA7NWE 0124374

WATTS LFM300N-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, läppäventtiili, 2 1/2 tuuman koko

Tuote: CA7NWE Malli: LFM300N-BFG-CFM 2 1/2Ristiviite: 0124374
€7,099.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, läppäventtiili, koko 2 1/2 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 2 1/2 tuuman koko | CA3KHW 0124350 LFM300N-OSY-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,629.22
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-CFM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko | CA3KHX 0124351 LFM300N-OSY-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,309.89
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHY 0124352 LFM300N-OSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€8,535.09
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 6 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHZ 0124353 LFM300N-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€11,047.70
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-CFM 8 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 8 tuuman koko | CA3KJA 0124354 LFM300N-OSY-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€19,080.94
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-CFM 10 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 10 tuuman koko | CA3KJB 0124355 LFM300N-OSY-CFM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€29,821.30
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 2 1/2 tuuman koko | CA3KJC 0124356 LFM300N-OSY-GPM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,629.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFM300N-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, läppäventtiili, 2 1/2 tuuman koko
€7,099.79 / yksikkö