WATTS LFM300-BFG-GPM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, 4 tuuman koko | CA3KJP 0124368

WATTS LFM300-BFG-GPM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, koko 4 tuumaa

Tuote: CA3KJP Malli: LFM300-BFG-GPM 4Ristiviite: 0124368
€9,681.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko4"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, koko 4 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFM300-DOSY-G 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | BY4BDE 0124403 LFM300-DOSY-G 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€17,701.38
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHH 0124338 LFM300-OSY-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,243.01
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHJ 0124339 LFM300-OSY-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,114.57
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHK 0124340 LFM300-OSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€9,218.75
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 6 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHL 0124341 LFM300-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€9,781.02
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 10 tuuman koko | CA3KHM 0124343 LFM300-OSY-CFM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€25,392.93
Tarjouspyyntö
WATTS LFM300-OSY-CFM 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | CA3KHN 0124342 LFM300-OSY-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€17,701.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFM300-BFG-GPM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, koko 4 tuumaa
€9,681.90 / yksikkö