Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFIS6301 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | CC7EUZ 0123629

WATTS LFIS6301 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: CC7EUZ Malli: LFIS6301 3/4Ristiviite: 0123629

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila350 astetta F
Valmistaja SarjaLFIT6300
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3412

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFIS6301 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 astetta F-40 astetta F1 / 2 "€35.68
WATTS LFIS6301 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 astetta F-40 astetta F1"€65.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFIS6301 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi
€49.54 / yksikkö