Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFH7C 3/4 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, messinki | BY6PNP 0792078

WATTS LFH7C 3/4 kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: BY6PNP Malli: LFH7C 3/4Ristiviite: 0792078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Kehon viimeistelyKromi-nikkelöity
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine10.3 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFH7
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliBuna-N
SiiviläEi
KiertyyppiGHT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäHinta
WATTS 912-HP 3/4" letkunpoistoimuri, koko 3/4 tuumaa, messinki | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "KaksoisventtiiliMessinki-180 astetta F27.5 Bar912 hv--€839.93
WATTS SA9D kaksoissulkuventtiili, 3/4 tuuman koko, messinki | CA4CHL 0061889 SA9DKaksoisventtiiliMessinki-250 astetta F12.1 Bar9D33 astetta F-€63.25
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 kaksoistakaiskuventtiili, naaras NPT sisääntulo x naaras NPT ulostulo, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa koko | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2KaksoisventtiiliKupari-180 astetta F150 psi-33 astetta FNainen kierretty€96.92
Tarjouspyyntö
WATTS LF7R 1/2 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, messinki | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2LoppuvinjettiLyijytön messinkiLinjassa180 astetta F175 PSILF7R33 astetta FNainen kierretty€20.35
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 kaksoistakaiskuventtiili, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa koko | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2KaksoisventtiilikokoonpanoLyijytön valettu kupari piiseosSuoraan-150 psi-33 astetta FNainen kierretty€184.25
Tarjouspyyntö
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjä, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa kokoa, kupari | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4KaksoisventtiiliKupari-180 astetta F150 psi-33 astetta FNainen kierretty€107.06
Tarjouspyyntö
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Esto, naaras NPT sisääntulo x NPT ulostulo, 1 tuuman x 1 tuuman koko, kupari | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1KaksoisventtiiliKupari-180 astetta F150 psi-33 astetta FNainen kierretty€114.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFH7C 3/4 kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, messinki
€354.40 / yksikkö