Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-3C-QC 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | CC2YND 0555271

WATTS LFFBV-3C-QC 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: CC2YND Malli: LFFBV-3C-QC 1Ristiviite: 0555271

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäYhdistä painamalla
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokokoollaPallomateriaaliPistorasian tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaValmistaja SarjaHinta
WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 psi | CC2YMY 0555270 LFFBV-3C-QC 3/41"KylläKromattu messinkiQuick Connect3 / 4 "Quick Connect400 astetta FLFFBV-3C-QC€76.08
WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi | CC2YNC 0555269 LFFBV-3C-QC 1/21 / 2 "KylläKromattu messinkiQuick Connect1 / 2 "Quick Connect400 astetta FLFFBV-3C-QC€48.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi
€113.38 / yksikkö