Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 psi | BT6KHU 0121663

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 psi

Varastossa
Tuote: BT6KHU Malli: LFDPTG1-3 0-50 1/2Ristiviite: 0121663

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko3"
merkintäpohja
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila320 astetta F
Valmistaja SarjaLFDPTG-1
Min. Lämpötila60 astetta F
Painealue0 - 50 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliLyijytön messinki
Temp. alue60-320 astetta F
Lämpötila-alue60-320 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2344

Tuotteen yksityiskohdat:

Paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueHinta
WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6RFC 0121664 LFDPTG1-3 0-75 1/20 - 75 Psi€166.85
WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 200 psi | BT6WCT 0121665 LFDPTG1-3 0-200 1/20 - 200 psi€166.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 psi
€166.85 / yksikkö