Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi | BT6KHW 0121699

WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta F, 0 - 160 Psi

Varastossa
Tuote: BT6KHW Malli: LFDPG3-2 0-160 1/4Ristiviite: 0121699

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon materiaaliABS-polymeeri
Valitse koko2"
merkintätakaisin
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Valmistaja SarjaLFDPG-3
Min. Lämpötila-4 astetta F
Painealue0 - 160 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliLyijytön messinki
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Lämpötila-alue-4-176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.103

Tuotteen yksityiskohdat:

Painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoSisääntulon kokoPainealueHinta
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 - 60 psi€66.65
WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 60 Psi | BT6KHX 0121697 LFDPG3-2 0-60 1/42"1 / 4 "0 - 60 psi€59.45
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 - 200 psi€59.45
WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 - 160 psi€59.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta F, 0 - 160 Psi
€59.45 / yksikkö