WATTS LFC500Z-DOSY-C 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, Z-kuvio

Tuote: CA4QGC Malli: LFC500Z-DOSY-C 2 1/2Ristiviite: 0425313
€6,840.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliZ-kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, Z-kuvio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaHinta
WATTS LFC500Z-DOSY-C 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | CA4QGB 0425314 LFC500Z-DOSY-C 33"110 astetta F€7,608.78
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-C 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, lyijytön | CA4QGG 0425315 LFC500Z-DOSY-C 44"110 astetta F€8,937.58
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-C 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, lyijytön | CA4QGH 0425316 LFC500Z-DOSY-C 66"140 astetta F€13,245.10
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | CA4QGJ 0425317 LFC500Z-DOSY-C 88"140 astetta F€20,380.46
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-G 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, Z-kuvio | CA4QGK 0425319 LFC500Z-DOSY-G 2 1/22 1 / 2 "110 astetta F€6,840.81
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-G 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, lyijytön | CA4QGL 0425321 LFC500Z-DOSY-G 44"110 astetta F€8,937.58
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500Z-DOSY-G 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, Z-kuvio, 3 tuuman koko | CA4QGN 0425320 LFC500Z-DOSY-G 33"110 astetta F€7,608.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFC500Z-DOSY-C 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, Z-kuvio
€6,840.81 / yksikkö