Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFBP30 10-50 1/2 ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 Psi:n vapautuspaine | BP4FWA 0121399

WATTS LFBP30 10-50 1/2 ohitusohjauksen paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n vapautuspaine

Varastossa
Tuote: BP4FWA Malli: LFBP30 10-50 1/2Ristiviite: 0121399

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€633.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhituksen hallintaventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine50 psi
Valmistaja SarjaLFBP30
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue10 - 50 psi
Vapautuspaine25 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5288

Tuotteen yksityiskohdat:

Ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n vapautuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaalieräMax. PaineMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPainealueVapautuspaineHinta
WATTS 0006267 Ohituksen ohituksen varoventtiili 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Lyijytön messinkiOhituksen hallintaventtiili250 psi----€417.97
WATTS 0006268 Ohitusventtiili 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili50 psi----€829.38
WATTS LF5300A Paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, lyijytön | BP2VVP 162A15 LF5300ALyijytön messinkiOhituksen hallintaventtiili-180 astetta F5300A0 - 250 psi150 Psi€222.19
WATTS BP30-010050 Ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 10 Psi:n vapautuspaine | BP2VVX 0114039 BP30-010050PronssiOhituksen hallintaventtiili-180 astetta FBP3010 - 175 Psi10 Psi€478.91
WATTS LFBP30 45-100 1/2 ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 45–100 psi paine | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili-180 astetta FLFBP3045 - 100 Psi-€633.68
WATTS LFBP30 75-175 1/2 ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 75–175 psi paine | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili-180 astetta FLFBP3075 - 175 psi-€633.68
WATTS 5300A ohitusohjauksen rajoitusventtiili, 0-250 psi, T-kahva, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA4BVV 0391600 5300APronssiVaroventtiili-180 astetta F-0 - 250 psi-€195.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFBP30 10-50 1/2 ohitusohjauksen paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n vapautuspaine
€633.68 / yksikkö