Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFB6800 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WEZ 0123222

WATTS LFB6800 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY9WEZ Malli: LFB6800 1/2Ristiviite: 0123222

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6800
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliHiili / lasivahvistettu PTFE Durafill
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti60
Venttiilin suunnittelu3-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS LFB6800 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 astetta F3 / 8 "60€149.42
WATTS LFB6800-XH 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 astetta F1 / 4 "60€306.77
WATTS LFB6800-XH 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 astetta F1 / 2 "60€336.90
WATTS LFB6800-XH 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 astetta F3 / 4 "150€396.38
WATTS LFB6800 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 astetta F3 / 4 "150€210.86
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 astetta F1-1 / 2 "320€871.21
WATTS LFB6800-XH 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9WFH 0123229 LFB6800-XH 22"450 astetta F2"500€1,486.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6800 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€170.44 / yksikkö