B & P VALMISTUS 4YFN6 Kävelyrampin koukun pää 2000 Lb 38 tuumaa x 6 jalkaa | AE2MKW

B & P MANUFACTURING 4YFN6 kävelyrampin koukun pää 2000 Lb 38 tuumaa x 6 jalkaa

Tuote: AE2MKW Malli: 4YFN6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,045.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliKoukun pää
Kantavuus2000 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino58 lb
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys38 "
Huoltokorkeusalue6 - 23 "
Sivukiskon korkeus3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNettopainoKokonaispituusHuoltokorkeusalueHinta
B & P VALMISTUS 4YFP2 kävelyrampin koukun pää 1400 lb 38 tuumaa x 12 jalkaa | AE2MKX 4YFP21400 lb108 lb12ft.6 - 48 "€1,895.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 4YFN6 kävelyrampin koukun pää 2000 Lb 38 tuumaa x 6 jalkaa
€1,045.88 / yksikkö