WATTS LFB6080G2 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 250 Psi | BZ7VGB 0422016

WATTS LFB6080G2 3 palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 250 Psi

Tuote: BZ7VGB Malli: LFB6080G2 3Ristiviite: 0422016
€2,558.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaKyllä
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6080G2-SS
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)250 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 250 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjakoollaPallomateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS LFB6080G2 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2KylläMessinki-Nainen kierretty1"Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€61.38
WATTS LFB6080G2 1/4 palloventtiili, sähköteho 1/4 V, 400 astetta. F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2EiKromattu messinki-Nainen kierretty1 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta F-3 / 4 "PistorasiaNeitsyt PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta FPistorasia3 / 8 "PistorasiaNeitsyt PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSKyllä316 Ruostumaton teräs--3 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta FPistorasia1-1 / 4 "PistorasiaNeitsyt PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSKyllä316 Ruostumaton teräs-Nainen kierretty3 / 8 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€52.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6080G2 3 palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 250 Psi
€2,558.87 / yksikkö