Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFB6080G2 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY4CKY 0450104

WATTS LFB6080G2 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY4CKY Malli: LFB6080G2 1Ristiviite: 0450104

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6080G2
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Tyyppipakki
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6422

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjakoollaPallomateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS LFB6080G2 1/4 palloventtiili, sähköteho 1/4 V, 400 astetta. F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2EiKromattu messinki-Nainen kierretty1 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta F-3 / 4 "PistorasiaNeitsyt PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta FPistorasia3 / 8 "PistorasiaNeitsyt PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSKyllä316 Ruostumaton teräs--3 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2EiKromattu messinki-40 astetta FPistorasia1-1 / 4 "PistorasiaNeitsyt PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSKyllä316 Ruostumaton teräs-Nainen kierretty3 / 8 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE€52.37
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSKyllä316 Ruostumaton teräs-40 astetta FPistorasia3 / 8 "PistorasiaNeitsyt PTFE€97.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6080G2 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€61.38 / yksikkö