WATTS LF909M1-DNRS 10 alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta

Tuote: CB8PXE Malli: LF909M1-DNRS 10Ristiviite: 0792205
€30,601.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.06 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF909 Suuri
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi nouseva varren porttiventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliTuloliitäntäMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS 2 1/2 DLF909-OSY pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AA7EFY 15W053 2 1/2 DLF909-OSY-Valurauta-------
Tarjouspyyntö
WATTS 3 DLF909-OSY-alennetun paine-alueen takaiskuventtiili | AA7EFZ 15W054 3 DLF909-OSY-Valurauta-------
Tarjouspyyntö
WATTS 4 DLF909-OSY-alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AA7EGA 15W055 4 DLF909-OSY-Valurauta-------
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | BY7EBT 0122757 LF909M1-NRS-S-FDA 8LF909 SuuriValurauta-33 astetta F-8"Laipallinen liitosRuostumaton teräs€21,022.11
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-QT 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, lyijytön | CA2KAY 162A65 LF909M1-QT 2LF909 PieniLyijytön pronssiNainen kierretty33 astetta FNainen kierretty2"Nainen kierrettySuunniteltu muovi€5,261.50
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 10 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta | CA3KHF 0124336 LF909M1-NRS-S-FDA 10LF909 SuuriValurautaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitosRuostumaton teräs€48,497.34
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-OSY-S-FDA 10 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta | CA3KHG 0124337 LF909M1-OSY-S-FDA 10LF909 SuuriValurautaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitosRuostumaton teräs€51,382.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF909M1-DNRS 10 alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta
€30,601.60 / yksikkö