WATTS 2 1/2 DLF909-OSY pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AA7EFY 15W053

WATTS 2 1/2 DLF909-OSY alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Tuote: AA7EFY Malli: 2 1/2 DLF909-OSYRistiviite: 15W053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyslaipallinen
Pituus46 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila110-astetta F
Koko2.5 "
Temp. alue33 astetta 110 astetta F
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.72
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliTuloliitäntäMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS 3 DLF909-OSY-alennetun paine-alueen takaiskuventtiili | AA7EFZ 15W054 3 DLF909-OSY-Valurauta-------
Tarjouspyyntö
WATTS 4 DLF909-OSY-alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AA7EGA 15W055 4 DLF909-OSY-Valurauta-------
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | BY7EBT 0122757 LF909M1-NRS-S-FDA 8LF909 SuuriValurauta-33 astetta F-8"Laipallinen liitosRuostumaton teräs€21,022.11
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-QT 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, lyijytön | CA2KAY 162A65 LF909M1-QT 2LF909 PieniLyijytön pronssiNainen kierretty33 astetta FNainen kierretty2"Nainen kierrettySuunniteltu muovi€5,261.50
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 10 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta | CA3KHF 0124336 LF909M1-NRS-S-FDA 10LF909 SuuriValurautaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitosRuostumaton teräs€48,497.34
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-OSY-S-FDA 10 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, valurauta | CA3KHG 0124337 LF909M1-OSY-S-FDA 10LF909 SuuriValurautaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitosRuostumaton teräs€51,382.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-QT 1 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CB2RKL 0391010 LF909M1-QT 1 1/4LF909 PieniLyijytön pronssiNainen kierretty33 astetta FNainen kierretty1-1 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€2,729.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 1/2 DLF909-OSY alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä