WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1-1/2 Inch, Max. Operating Temperature 178 Degrees C | BY7XHD 0379115

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Käyttölämpötila 178 astetta C

Tuote: BY7XHD Malli: LF777SI 1 1/2Ristiviite: 0379115
€173.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja SarjaLF777SI
Min. Lämpötila32 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliEi pistoketta
Paineluokitus27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3249

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Käyttölämpötila 178 astetta C
€173.67 / yksikkö