WATTS LF777-12 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko | BY4ZMQ 0123146

WATTS LF777-12 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko

Tuote: BY4ZMQ Malli: LF777-12 4Ristiviite: 0123146
€4,112.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön kupari piiseos
päällinenTiivistetty korkki
TiivistemateriaaliGarlock
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko4"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiTiivistetty korkki
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 8 "
SiiviläWye

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoRungon materiaaliPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiHinta
WATTS LF777M1-06 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZKT 0123103 LF777M1-06 11 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€285.29
WATTS LF777M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZKW 0123106 LF777M1-20 1 1/420 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€347.26
WATTS LF777M1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZKY 0123108 LF777M1-100 1 1/4100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "-1-1 / 4 "Tiivistetty korkki€372.73
WATTS LF777M1-06 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 1/16 näytön koko | BY4ZLB 0123111 LF777M1-06 1 1/21 / 16 "Lyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, näytön koko 100 mesh | BY4ZLD 0123114 LF777M1-100 1 1/2100 MESHLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZLE 0123113 LF777M1-20 1 1/220 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "-1-1 / 2 "Tiivistetty korkki€388.04
WATTS LF777M1-80 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 80 mesh -siivilä | BY4ZLF 0123115 LF777M1-80 180 meshLyijytön valettu kupari piiseosLyijytön kupari piiseosGarlock1"-1"Tiivistetty korkki€264.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777-12 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko
€4,112.96 / yksikkö