WATTS LF709-DNRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko, valurauta | CB8PWN 0792177

WATTS LF709-DNRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko, valurauta

Tuote: CB8PWN Malli: LF709-DNRS 10Ristiviite: 0792177
€33,351.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF709
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi nouseva varren porttiventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF709-DNRS 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, valurauta | BY4MLP 0792173 LF709-DNRS 33"110 astetta F175 PSI33 astetta F3"Ei nouseva varren porttiventtiili€6,470.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-NRS 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 4 tuuman koko, valurauta | BY7EBM 0122752 LF709-NRS 44"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Ei nouseva varren porttiventtiili€6,867.44
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-LF 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY8EUT 0792160 LF709-LF 2 1/22-1 / 2 "110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Ei sulkuventtiiliä€3,930.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-LF 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, koko 3 tuumaa, valurauta | BY8EUV 0792161 LF709-LF 33"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Ei sulkuventtiiliä€4,316.38
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-LF 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, koko 4 tuumaa, valurauta | BY8EUW 0792162 LF709-LF 44"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Ei sulkuventtiiliä€4,579.79
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-LF 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, koko 6 tuumaa, valurauta | BY8EUX 0792163 LF709-LF 66"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Ei sulkuventtiiliä€7,555.53
Tarjouspyyntö
WATTS LF709-LF 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, koko 8 tuumaa, valurauta | BY8EUY 0792164 LF709-LF 88"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"Ei sulkuventtiiliä€16,092.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF709-DNRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko, valurauta
€33,351.28 / yksikkö