Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF601S 1 hiljainen takaiskuventtiili, suora, kanta, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi, messinki | BY9XBZ 0555183

WATTS LF601S 1 hiljainen takaiskuventtiili, suora, kanta, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi, messinki

Varastossa
Tuote: BY9XBZ Malli: LF601S 1Ristiviite: 0555183

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliVitoton
Levyn tyyppiKartiomainen
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
Maks. Käyttölämpötila38 astetta C
Valmistaja SarjaLF601
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Paineluokitus27.6 baaria 38 asteessa Bar
Istuimen materiaaliLyijytön messinki
KiertyyppiNPT
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4922

Tuotteen yksityiskohdat:

Hiljainen takaiskuventtiili, suora, kanta, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF601S 3/4 hiljainen takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, 3/4 tuuman sisääntulo, messinki | BY9XBX 0555182 LF601S 3/43 / 4 "3 / 4 "€175.69
WATTS LF601S 1/2 hiljainen takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, 1/2 tuuman sisääntulo, messinki | BY9XBY 0555181 LF601S 1/21 / 2 "1 / 2 "€129.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF601S 1 hiljainen takaiskuventtiili, suora, kanta, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi, messinki
€275.10 / yksikkö