Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF6 3/8 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 3/8 tuuman sisääntulo, kuparipii | CB2FJD 0123067

WATTS LF6 3/8 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 3/8 tuuman sisääntulo, kuparipii

Varastossa
Tuote: CB2FJD Malli: LF6 3/8Ristiviite: 0123067

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF6
Min. Lämpötila0 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineluokitus13.8 Bar
Istuimen materiaaliMetalli
KiertyyppiNPT
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaiskuventtiili, Suora, 200 Psi, 3/8 tuuman sisääntulo, kuparipii

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiPoistoaukon kokoPaineluokitusKiertyyppiHinta
WATTS LF6 1/4 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 1/4 tuuman sisääntulo, kuparipii | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "ftp laajennus1 / 4 "13.8 baaria 82 asteessa Barftp laajennus€127.37
WATTS LF6 1/2 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 1/2 tuuman sisääntulo, kuparipii | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp laajennus1 / 2 "13.8 baaria 82 asteessa Barftp laajennus€127.37
WATTS LF6 1 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 1 tuuman sisääntulo, kuparipiimetalliseos | CB2FJF 0123070 LF6 11"ftp laajennus1"13.8 baaria 82 asteessa Barftp laajennus€175.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF6 3/8 takaiskuventtiili, suora, 200 psi, 3/8 tuuman sisääntulo, kuparipii
€127.37 / yksikkö