Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1WBE7 ruuvisilmäinen pieni silmäteräs - 20 kpl AB3YUW

BATTALION 1WBE7 ruuvisilmätyyppinen pienisilmäinen teräs – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3YUW Malli: 1WBE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvisilmä
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus15 / 16 "
thread Pituus25 / 64 "
TyyppiPieni silmä
Leveys25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Kokonaispituusthread PituusTyyppiLeveysHinta
BATTALION 1WBF1 ruuvisilmäinen pieni silmäteräs - 20 kpl AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Pieni silmä5 / 16 "€1.54
BATTALION 1WBF4 ruuvisilmäinen pieni silmäteräs - 20 kpl AB3YVA 1WBF45 / 32 "5 / 8 "17 / 64 "Pieni silmä1 / 4 "€1.58
BATTALION 1WBF9 ruuvisilmäinen pieni silmäteräs - 20 kpl AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Pieni silmä1 7 / 64 "€7.95
BATTALION 1WBG2 ruuvisilmäinen iso silmäteräs - 20 kpl AB3YVE 1WBG235 / 64 "1 15 / 16 "11 / 16 "Suuri silmä15 / 16 "€8.14
BATTALION 1WBG4 Ruuvisilmukka Suuri silmäteräs - 20 kpl AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Suuri silmä51 / 64 "€4.25
BATTALION 1WBG6 ruuvisilmäinen iso silmäteräs - 20 kpl AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Suuri silmä21 / 32 "€6.94
BATTALION 1WBG8 Ruuvisilmukka Suuri silmäteräs - 20 kpl AB3YVK 1WBG825 / 64 "1.187 "25 / 64 "Suuri silmä19 / 32 "€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WBE7 ruuvisilmätyyppinen pienisilmäinen teräs – 20 kappaleen pakkaus
€1.96 / yksikkö