Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4710-0806 naarasliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MWF 0472059

WATTS LF4710-0806 naarasliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4MWF Malli: LF4710-0806Ristiviite: 0472059

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiSovitin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4710
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495

Tuotteen yksityiskohdat:

Naarasliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaSuorittaa loppuunAsennustyyppiMin. LämpötilaOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoTulomateriaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LF4710-1012 naarasliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "Lyijytön messinki1 / 2 "€14.01
WATTS LF4710-1008 naarasliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1 / 2 "Lyijytön messinki1 / 2 "€10.19
WATTS 3510B-0808 naarasliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPolysulfoniliitin75 astetta FPolysulfoni1 / 2 "Polysulfoni3 / 8 "€9.35
WATTS LF4710-1416 naarasliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1"Lyijytön messinki3 / 4 "€14.01
WATTS LF4710-1412 naarasliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "Lyijytön messinki3 / 4 "€12.31
WATTS LF4710-1408 naarasliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRX 0472062 LF4710-1408LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1 / 2 "Lyijytön messinki3 / 4 "€17.24
WATTS LF4710-1816 naarasliitin, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1"Lyijytön messinki1"€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4710-0806 naarasliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€12.54 / yksikkö