Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4701-1008 urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BT2ZTH 0472011

WATTS LF4701-1008 urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BT2ZTH Malli: LF4701-1008Ristiviite: 0472011

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiSovitin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4701
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUroslanka
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotteen yksityiskohdat:

Urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaSuorittaa loppuunAsennustyyppiMin. LämpötilaOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.TulomateriaaliHinta
WATTS 1001B-0404 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni1 / 4 "13 / 16 "polypropeeni€18.67
WATTS 3501B-0806 urosliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPolysulfoniliitin75 astetta FPolysulfoni3 / 8 "1"Polysulfoni€6.38
WATTS LF4701-1816 urosliitin, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1"-Lyijytön messinki€21.63
WATTS LF4701-1412 urosliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "-Lyijytön messinki€12.31
WATTS LF4701-1012 urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "-Lyijytön messinki€14.01
WATTS LF4701-0806 urosliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 8 "-Lyijytön messinki€12.54
WATTS 1001B-0406 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNX 0666127 1001B-04061001Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni3 / 8 "13 / 16 "polypropeeni€25.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4701-1008 urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€10.19 / yksikkö