Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1001B-0406 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNX 0666127

WATTS 1001B-0406 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9FNX Malli: 1001B-0406Ristiviite: 0666127

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Asennustyyppiliitin
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1001B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Dia ulkopuolella.13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

Urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaSuorittaa loppuunAsennustyyppiMin. LämpötilaOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.TulomateriaaliHinta
WATTS 1001B-0404 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni1 / 4 "13 / 16 "polypropeeni€18.67
WATTS 3501B-0806 urosliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPolysulfoniliitin75 astetta FPolysulfoni3 / 8 "1"Polysulfoni€6.38
WATTS LF4701-1816 urosliitin, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1"-Lyijytön messinki€21.63
WATTS LF4701-1412 urosliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "-Lyijytön messinki€12.31
WATTS LF4701-1012 urosliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "-Lyijytön messinki€14.01
WATTS LF4701-0806 urosliitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 8 "-Lyijytön messinki€12.54
WATTS 1001B-0408 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNY 0666128 1001B-04081001Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni1 / 2 "13 / 16 "polypropeeni€32.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1001B-0406 urosliitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€25.47 / yksikkö