Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-326 Heijastinnauhat Punainen/Valkoinen, 10 Pk | AD6JZZ 45K291

3M 983-326 Heijastinnauhanauhat punainen/valkoinen, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD6JZZ Malli: 983-326Ristiviite: 45K291

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastavat nauhat
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriPunainen / valkoinen
Pituus12 "
MateriaaliVinyyli
PakkaustyyppiPoly-laukku
Paksuus15 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusPaksuusTyyppiLeveysHinta
3M 3431 Heijastinnauhat Keltainen, 10 Pk | AD6JEF 45J837 3431113 oz. / TuumaaKeltainen6"6.8 milj.Monikäyttöinen1"€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-326 Heijastinnauhanauhat punainen/valkoinen, 10 kpl
€58.29 / yksikkö