GAMBER-JOHNSON 7160-0438 Tavarahylly Police 41-15/16 In Length Steel | AG4VEB 34UE02

GAMBER-JOHNSON 7160-0438 Tavarahylly Poliisi 41-15/16 In Length Steel

Varastossa
Tuote: AG4VEB Malli: 7160-0438Ristiviite: 34UE02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarateline
VäriMusta
Pituus41 15 / 16 "
MateriaaliTeräs
TyyppiValvoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0336 tavaratilan hylly Musta 35-5/8 In Length Teräs | AG4VEG 34UD92 7160-033635.625 "€1,009.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0438 Tavarahylly Poliisi 41-15/16 In Length Steel
€848.27 / yksikkö