Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF289-3/4 Atmosfäärinen imuri, uroskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, messinki | AF9FCV 29YL84

WATTS LF289-3/4" Atmosfäärinen imuri, uroskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AF9FCV Malli: LF289-3/4"Ristiviite: 29YL84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotoa kestävä tyhjiömuovaaja
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
NoudattaminenASSE 1001, lyijytön
Yhteyden tyyppiNPT
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Korkeus5"
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine10.3 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF289
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
TiivistäSilikoni
Koko3 / 4 "
SiiviläEi
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokoLeveysHinta
WATTS LF289-1/2" Atmosfäärinen imuri, uroskierre, NPT, koko 1/2 tuumaa, messinki | AF9FCU 29YL83 LF289-1 / 2 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€378.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF289-3/4" Atmosfäärinen imuri, uroskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, messinki
€718.23 / yksikkö