Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF223 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP3ZHH 0298500

WATTS LF223 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP3ZHH Malli: LF223 1/2Ristiviite: 0298500

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF223
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläEi
TyyliStandardi
Leikkaa materiaaliPronssi
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPutken kokoLeikkaa materiaaliHinta
WATTS 1/2 LF 223 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE3JFG 5DMC1 1. LF 24.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATTS 11/4 LF 223 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JFH 5DMC4 11. LF 45"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Lyijytön kupari piiseos20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "-Pronssi€399.78
WATTS LF223 1 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 astetta F1-1 / 2 "-Pronssi€1,586.55
Tarjouspyyntö
WATTS LF223-SB-LP 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Lyijytön messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 - 35 psiValurauta300 PSI33 astetta F2-1 / 2 "--€8,010.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF223 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine
€399.78 / yksikkö