Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF215M1 0-50 3/8 Low Pressure Regulator, Female Thread, Npt, 3/8 Inch Size, Brass | BP4QTQ 0009842

WATTS LF215M1 0-50 3/8 matalapainesäädin, naaraskierre, Npt, koko 3/8 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: BP4QTQ Malli: LF215M1 0-50 3/8Ristiviite: 0009842

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€779.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila120 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF215
Min. Lämpötila0 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue1.03 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
KiertyyppiNPT
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0463

Tuotteen yksityiskohdat:

Matalapainesäädin, naaraskierre, Npt, koko 3/8 tuumaa, messinkiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF215M1 0-50 3/8 matalapainesäädin, naaraskierre, Npt, koko 3/8 tuumaa, messinki
€779.56 / yksikkö