Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF174A-100-3/4 Kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi | AH2NGK 29YL90

WATTS LF174A-100-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi

Varastossa
Tuote: AH2NGK Malli: LF174A-100-3/4 "Ristiviite: 29YL90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus5.125 "
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Runkoleveys2.5 "
BtuH1,695,000
Tehdasasetus100 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaLF174A
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue50 - 150 psi
Vapautuspaine100 Psi
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRunkoleveysPistorasian tyyppiPainealueVapautuspaineBtuHTehdasasetusHinta
WATTS LF174A-75-3/4 "kattilan paineenrajoitusventtiili 75 psi ruostumaton teräs | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€214.69
WATTS LF174A-125-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Nainen kierretty50 - 150 psi125 psi2,070,000125 psi€212.11
WATTS LF174A-150-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Nainen kierretty50 - 150 psi150 Psi2,445,000150 psi€231.07
WATTS LF174A-75-1" Paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuuma, 250 astetta F, paineenalennuspaine 75 psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty30 - 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€533.89
WATTS LF174A-100-1" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty50 - 150 psi100 Psi2,635,000100 psi€534.73
WATTS LF174A-125-1" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty50 - 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07
WATTS LF174A-75-1-1/4" kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, paineenalennuspaine 75 psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Nainen kierretty30 - 150 psi75 Psi3,429,00075 psi€876.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF174A-100-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi
€214.46 / yksikkö