Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF140S3 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FXD 0121449

WATTS LF140S3 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4FXD Malli: LF140S3 150-210 3/4Ristiviite: 0121449

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€624.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF140
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7725

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKehon korkeusRungon materiaaliMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineTermostaatin anturin pituusRunkoleveysHinta
WATTS LF140S3-150-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 astetta F5.625 "Lyijytön pronssi-1"150 Psi-2.625 "€795.15
WATTS LF140X9-150-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 astetta F5.5 "Lyijytön kupari piiseos-1"150 Psi-3"€925.94
WATTS LF140X6 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "150 Psi--€682.29
WATTS LF1403S 125-210 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
WATTS LF140S3 125-210 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 astetta F-Lyijytön pronssi94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
WATTS LF140X6 125-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi poistopaine | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 astetta F-Lyijytön messinki-3 / 4 "125 psi--€696.09
WATTS LF140X6 125-210 1 paineenalennusventtiili, 125 psi, 1 tuuman koko, 2610000 Btu | BP4FXH 161Z88 LF140X6 125-210 1210 astetta F-Lyijytön messinki-1"125 psi--€1,610.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF140S3 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine
€624.75 / yksikkö