WATTS LF008PCQT 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, Npt, 1 tuuman koko, pronssi | CC2XQT 0792026

WATTS LF008PCQT 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, Npt, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: CC2XQT Malli: LF008PCQT 1Ristiviite: 0792026
€1,171.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifonin estävä tyhjiörikkuri
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTyhjiökatkaisija
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliKulma
Vartalo tyyliKulma
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF008PCQT
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Anti-Siphon tyhjiön katkaisija, kulma, naaraskierre, Npt, koko 1 tuumaa, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliTuloliitäntäMin. LämpötilaToimintaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 188A 2 Anti Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, Npt, koko 2 tuumaa, messinki | BY3UGQ 0340975 188A 2188AMessinkiNainen kierretty-Ei jatkuvaNainen kierretty2"Nainen kierretty€738.40
WATTS LF288AM2 3 Anti Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, Npt, koko 3 tuumaa, messinki | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288ALyijytön messinki-33 astetta FEi jatkuva-3"Nainen kierretty€3,570.61
Tarjouspyyntö
WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman koko, messinki | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288ALyijytön messinki-33 astetta FEi jatkuva-3 / 8 "Nainen kierretty€196.06
WATTS LF288A-SC 1/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, Fpt, 1/4 tuuman koko, messinki | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288ALyijytön messinki-33 astetta FEi jatkuva-1 / 4 "Nainen kierretty€183.48
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Kulma, Npt, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTPronssi-33 astetta FJatkuva-1-1 / 2 "Nainen kierretty€703.23
Tarjouspyyntö
WATTS LF800M4QT 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, Npt, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTLyijytön pronssi-33 astetta FJatkuva-3 / 4 "Nainen kierretty€168.95
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4QT 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Kulma, Naaraskierre, Npt, 1/2 tuuman koko, Pronssi | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTPronssi-33 astetta FJatkuva-1 / 2 "Nainen kierretty€329.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF008PCQT 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, naaraskierre, Npt, 1 tuuman koko, pronssi
€1,171.21 / yksikkö