WATTS ICV-125-2-2-T 3 kiekkotakaiskuventtiili, 3 tuuman sisääntulo, valurauta

Tuote: CC7KZC Malli: ICV-125-2-2-T 3Ristiviite: 0625502
€999.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliAlumiiniseos
Levyn tyyppiVohveli
TuloliitäntäVohveli
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiVohveli
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaICV-125-2-2-T
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäVohveli
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiVohveli
Paineluokitus13.8 bar CWP 66 ° C barissa
Istuimen materiaaliEPDM

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiekkotakaiskuventtiili, 3 tuuman sisääntulo, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiSisääntulon kokoMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineluokitusHinta
WATTS ICV-125-2-2-T 2 kiekkotakaiskuventtiili, 2 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Vohveli2"-40 astetta F2"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€599.45
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 kiekkotakaiskuventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, valurauta | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Vohveli2-1 / 2 "-40 astetta F2-1 / 2 "13.8 bar CWP 66 ° C barissa€950.12
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 5 kiekkotakaiskuventtiili, 5 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5Vohveli5"-40 astetta F5"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€2,056.49
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 8 kiekkotakaiskuventtiili, 8 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Vohveli8"-40 astetta F8"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€3,462.59
WATTS ICV-125-2-2-T 10 kiekkotakaiskuventtiili, 10 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Vohveli10 "-40 astetta F10 "13.8 bar CWP 66 ° C barissa€5,479.99
WATTS ICV-125-2-2-T 12 kiekkotakaiskuventtiili, 12 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Vohveli12 "-40 astetta F12 "13.8 bar CWP 66 ° C barissa€7,342.88
WATTS ICV-125-2-2-T 4 kiekkotakaiskuventtiili, 4 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Tuplalevykiekko4"-40 astetta F4"13.8 bar CWP 66 astetta C bar€1,265.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 3 kiekkotakaiskuventtiili, 3 tuuman sisääntulo, valurauta
€999.39 / yksikkö