Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS HAV- 1/4 tuuletusventtiili, tulokoko 1/4 tuumaa, max. Paine 125 Psi | AG6RHU 46A966

WATTS HAV- 1/4 tuuletusventtiili, tulokoko 1/4 tuumaa, max. Paine 125 psi

Varastossa
Tuote: AG6RHU Malli: HAV- 1/4Ristiviite: 46A966

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanottoaukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliPystysuora
Korkeus1.5 "
Tuloaukko1 / 4 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Paine125 psi
Maks. Höyrynpaine10 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
Max. Työpaine125 psi
Valmistaja SarjaHAV
Min. Paine1.45 Psi
PistokeEi
SiiviläEi
Lämpötila-alue140-240 astetta F
Leveys568563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoSisääntulon kokoHinta
WATTS HAV- 1/8 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1/8 tuumaa, max. Paine 125 Psi | AG6RHT 46A965 HAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS HAV- 1/4 tuuletusventtiili, tulokoko 1/4 tuumaa, max. Paine 125 psi
€10.11 / yksikkö