WATTS G4000-M1 3 laipallinen palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 363 astetta F, 200 psi paine | BZ2VAR 0822652

WATTS G4000-M1 3 laipallinen palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 363 astetta F, 200 psi paine

Tuote: BZ2VAR Malli: G4000-M1 3Ristiviite: 0822652
€968.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyValurauta
Rungon materiaaliValurauta
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila363 astetta F
Valmistaja SarjaG4000M1
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiStandardi
Vääntömomentti750
Tyyppipakki
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Laipallinen palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 363 astetta F, 200 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSisääntulon kokoeräMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS G4000-M1 6 laipallinen palloventtiili, 6 tuuman tuloaukko, 353 astetta F, 200 psi paine | BY7ECA 0822654 G4000-M1 6Vivukahva6"Laippapalloventtiili353 astetta FG4000M16"3190€2,695.41
Tarjouspyyntö
WATTS G4000-FDA 2 laipallinen palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 140 astetta F | CA7KVW 0820972 G4000-FDA 2Vaihteiston käyttäjä2"Laippapalloventtiili140 astetta FG4000-FDA2"450 tuumaa-paunaa.€1,805.79
Tarjouspyyntö
WATTS G4000-M1 2 laipallinen palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 353 astetta F, 200 psi paine | CA7KWQ 0822650 G4000-M1 2Vivukahva2"Laippapalloventtiili353 astetta FG4000M12"450 tuumaa-paunaa.€1,254.88
Tarjouspyyntö
WATTS G4000-M1 2 1/2 laipallinen palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 353 astetta F, 200 psi paine | CA7KWR 0822651 G4000-M1 2 1/2Vivukahva2 1 / 2 "Palloventtiili353 astetta FG4000M12-1 / 2 "620 tuumaa-paunaa.€909.55
Tarjouspyyntö
WATTS G4000-M1 4 laipallinen palloventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 353 astetta F, 200 psi paine | CB2TZM 0822653 G4000-M1 4Vivukahva4"Laippapalloventtiili353 astetta FG4000M14"1420 tuumaa-paunaa.€1,521.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS G4000-M1 3 laipallinen palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 363 astetta F, 200 psi paine
€968.90 / yksikkö