Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4M1 1/8 tuuletusventtiili, 1/8 tuuman tuloaukko, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyryn paine | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 1/8 tuuletusventtiili, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine

Varastossa
Tuote: BT4FNR Malli: FV-4M1 1/8Ristiviite: 0590715

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€30.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmausventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliPystysuora
Vartalo tyyliPystysuora
Alimman napautuksen koko1 / 8 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Käyttölämpötila240 astetta F
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaFV-4
Min. Paine1.45 Psi
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Temp. alue33-240 astetta F
Lämpötila-alue33-240 astetta F
Työpaine1.45 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuuletusventtiili, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaHinta
WATTS FV-4M1 1/4 tuuletusventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyryn paine | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 astetta F€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4M1 1/8 tuuletusventtiili, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine
€30.14 / yksikkö