Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4M1 1/4 tuuletusventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyryn paine | BQ4RJJ 0590716

WATTS FV-4M1 1/4 tuuletusventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine

Varastossa
Tuote: BQ4RJJ Malli: FV-4M1 1/4Ristiviite: 0590716

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmausventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliPystysuora
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Valmistaja SarjaFV-4
Min. Paine1.45 Psi
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Lämpötila-alue33-240 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuuletusventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaHinta
WATTS FV-4M1 1/8 tuuletusventtiili, 1/8 tuuman tuloaukko, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyryn paine | BT4FNR 0590715 FV-4M1 1/81 / 8 "240 astetta F€30.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4M1 1/4 tuuletusventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 150 psi paine, 9999 psi maks. Höyrypaine
€33.10 / yksikkö