Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS DK1000 Jakotukisarja 1 tuuman Fnpt Ss AA2AKA 10A289

WATTS DK1000 81003736 Jakotukin lisävarustesarja 1 tuuman Fnpt Ss

Tuotenumero: AA2AKA Malli: DK1000Ristiviite: 10A289 / 81003736
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€239.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräJakotukkien tarvikesarja
PallomateriaaliMessinki
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tuloaukko1"
Pituus3"
Venttiilin nimellinen koko1"
Outlet Connection SukupuoliNainen
Pistorasiayhteyden sukupuoli – puoli 1Nainen
Pistorasian liitännän koko1"
Pistorasialiittimen koko - puoli 21"
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaispituus3"
TiivistemateriaaliNeopreeni
TiivisteetNeopreenitiiviste
Lämpötila+ 32 ° F - + 167 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DK1000 81003736 Jakotukin lisävarustesarja 1 tuuman Fnpt Ss
€239.25 / yksikkö