WATTS DBF-04-111-25-M2 4 Domestic Wafer Butterfly Valve, 644 In. Lbs. Torque, 4 Inch Inlet | CB7TYU 0525380

WATTS DBF-04-111-25-M2 4 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo

Tuote: CB7TYU Model: DBF-04-111-25-M2 4Ristiviite: 0525380
€674.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRauta
OhjausVivukahva
LevymateriaaliPehmeä rauta
Kuivakäyntimomentti644 "- Lbs.
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiVohveli
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaDBF-04
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiVohveli
Istuimen materiaaliBuna-N
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluVohveli
Märkä toimintamomentti390 "- Lbs.

Tuotteen yksityiskohdat:

Kotimainen kiekkoläppäventtiili, 644 tuumaa Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoHinta
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta214 tuumaa-paunaa.2"€500.20
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Alumiiniseos214 "- Lbs.2"€516.05
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos214 tuumaa-paunaa.2"€516.05
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"€680.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"€680.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs134 "- Lbs.Pehmeä rauta214 "- Lbs.2"€806.19
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs134 "- Lbs.Pehmeä rauta214 "- Lbs.2"€806.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DBF-04-111-25-M2 4 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo
€674.60 / yksikkö