WATTS DBF-03-111-15-M2 2 1/2 kotikäyttöinen läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman imuaukko | BZ6EFX 0525118

WATTS DBF-03-111-15-M2 2 1/2 kotitalouskorvakeläppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo

Tuote: BZ6EFX Model: DBF-03-111-15-M2 2 1/2Ristiviite: 0525118
€595.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRauta
OhjausVivukahva
LevymateriaaliPehmeä rauta
Kuivakäyntimomentti289 "- Lbs.
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaDBF-03
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti190 "- Lbs.

Tuotteen yksityiskohdat:

Kotimaisen korvakkeen läppäventtiili, 289 tuumaa Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoHinta
WATTS DBF-03-121-1G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman imuaukko | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä416 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"€2,121.29
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman imuaukko | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna N.Pehmeä rautaVaihteiston käyttäjä416 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"€2,121.29
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-2G-M2 8 kotikäyttöinen läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman sisääntulo | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna N.Pehmeä rautaVaihteiston käyttäjä316 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs2919 tuumaa-paunaa.8"€2,439.97
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 2919 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 8 tuuman sisääntulo | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä316 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs2919 tuumaa-paunaa.8"€2,439.97
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMPehmeä rautaVivukahva416 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta4857 tuumaa-paunaa.10 "€2,522.42
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMPehmeä rautaVivukahva316 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs4857 tuumaa-paunaa.10 "€4,030.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 kotikäyttöön tarkoitettu läppäventtiili, 4857 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 10 tuuman sisääntulo | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna N.Pehmeä rautaVivukahva416 Ruostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos4857 tuumaa-paunaa.10 "€3,072.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DBF-03-111-15-M2 2 1/2 kotitalouskorvakeläppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo
€595.33 / yksikkö