Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS CSM-61-M1-T 3/4 virtauksen mittausventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | CB7BXR 0856738

WATTS CSM-61-M1-T 3/4 virtauksen mittausventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine

Varastossa
Tuote: CB7BXR Malli: CSM-61-M1-T 3/4Ristiviite: 0856738

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine21 Bar
Valmistaja SarjaCSM-61-T
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4256

Tuotteen yksityiskohdat:

Virtauksen mittausventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS CSM-81-F 4 virtauksen mittausventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 12 bar Paine | CA4CHB 0036535 CSM-81-F 4Laipallinen liitosPuoliteräs4"Laipallinen liitos250 astetta F175 PSICSM-81-F4"€3,530.50
Tarjouspyyntö
WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 virtauksen mittausventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | CB7BYF 0856744 CSM-61-M1-T 1 1/2Nainen kierrettyPronssi1-1 / 2 "Nainen kierretty250 astetta F21 BarCSM-61-T1-1 / 2 "€542.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS CSM-61-M1-T 3/4 virtauksen mittausventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine
€242.84 / yksikkö